• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Scalpello per legno, robusto, Larghezza dei taglienti: 30mm

Codice art.: 794900 30

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza dei taglienti (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza dei taglienti 30 mm
Lunghezza complessiva 315 mm
Materiale impugnatura Carpino
Tipo di prodotto Scalpelli per legno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 794900 30
EAN / GTIN 4250098603539
Codice del produttore 1100.30
Produttore/persona responsabile MHG Messerschmidt GmbH, An der Auehütte 15, 98574 SCHMALKALDEN, Deutschland, www.mhg-tools.de

Descrizione

Esecuzione:

Forma semilunga; esecuzione forgiata ultrarobusta, lucida; impugnatura in carpino con lama in acciaio.

Materiale:

Acciaio speciale di altissima qualità.