Cesoia Ideal per lamiera con impugnatura bicomponente 230 mm

Codice art.: 767050 230
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 230 mm
Lunghezza taglienti 30 mm
Tipo di impiego con taglio a destra
Tipo di prodotto Cesoia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 767050 230
EAN / GTIN 4010220031957
Codice del produttore D39ASS

Descrizione

Esecuzione:

Testa della cesoia in acciaio legato (min. HRC 61). Testa della cesoia compatta con collegamento a vite frontale parzialmente ribassato. Impugnatura bicomponente con inserto morbido antiscivolo. Angolo di apertura dell'impugnatura ridotto per una manipolazione ottimizzata a parità di lunghezza di taglio. Chiavistello centrale per un uso facile senza manovre (sia per destri che per mancini). Capacità di taglio: Lamiere fino a 1,8 mm, lamiere V2A fino a 1,2 mm.

Vantaggi:

Giunto estremamente robusto con inserto in acciaio sinterizzato per un taglio facile e senza usura. Sforzo minimo grazie all'apertura ridotta della maniglia e doppia trasmissione a leva.