Mazza SIMPLEX con tasselli in superplastica 125G mm

Codice art.: 753100 125G
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
54 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto SIMPLEX
Serie Mazza SIMPLEX
Lunghezza testa con tasselli 215 mm
⌀ Superfici battenti dei tasselli 125 mm
Lunghezza manico 900 mm
Lunghezza complessiva 1.050 mm
Peso 7,7 kg
Materiale corpo Fusione di acciaio
Materiale inserto Superplastica, medio-dura
Materiale manico Noce americano
Colore bianco
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 753100 125G
EAN / GTIN 4030618300878
Codice del produttore 3007.125

Descrizione

Esecuzione:

Solido corpo di serraggio in due pezzi con due inserti intercambiabili. Sono disponibili i tasselli adatti per i diversi impieghi.
Tutti i tipi di tasselli possono essere utilizzati anche combinati tra loro.
Mazze a tasselli intercambiabili: corpo in alluminio o ghisa malleabile; manico di legno.
Mazze: corpo in ghisa malleabile; manico in noce americano.

Uso:

Dim. A = corpo in alluminio: per impieghi leggeri quali i colpi di posizionamento.
Dim. G = corpo in ghisa malleabile: per impieghi pesanti e colpi vigorosi, quali l’applicazione di componenti meccanici, ecc.

Ricambi:

Manico di ricambio e corpo per mazza disponibili rispettivamente ai n. art. 753400 e 753310.

Nota:

Codice misura A = corpo in alluminio; G = corpo in ghisa malleabile.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    ⌀ Alloggiamento / Materiale (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello