Martello da fabbro, modello francese con manico in noce americano 800 g

Codice art.: 750650 800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Peso senza manico 800 g
Lunghezza testina L 109 mm
Altezza superficie battente H 40 mm
Lunghezza manico 360 mm
Antiscintilla no
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 750650 800
EAN / GTIN 4016134509179
Codice del produttore 5029030800

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate, temprate e rinvenute. Testa verniciata, superficie battente e penna lucide.
Con manico in noce americano.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili.
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
    Peso senza manico (g) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello