Tronchese a tagliente laterale per elettronica, testa ovale 125 mm

Codice art.: 726240 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
112 pezzi in magazzino
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Sfaccettatura: Testimone fine
  • Materiale: Lega di acciaio ad elevate prestazioni

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 125 mm
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Sfaccettatura Testimone fine
Materiale Lega di acciaio ad elevate prestazioni
Larghezza della testa 16 mm
Lunghezza tagliente 16 mm
Capacità di taglio filo di rame fino a ⌀ 0,4 mm - 2 mm
Forma della testa ovale
Impugnatura Rivestimenti in plastica
Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (63 − 65 HRC)
Superficie brunito nero
Con molla si
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 726240 125
EAN / GTIN 7314150051229
Codice del produttore 8160

Descrizione

Esecuzione:

Forma sottile con taglienti rettificati di precisione e temprati a induzione (63 − 65 HRC). Superficie brunita per ridurre i riflessi. Manici con rivestimento in plastica gialla conduttiva con molla di richiamo. Indicato per ESD. Articolazione di precisione regolabile e allineamento ottimale dei taglienti.

Materiale:

Lega di acciaio ad elevate prestazioni, forgiato, brunito.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript