{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | MATTIS | |
| Denominazione originale prodotto | 720331-43 | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | sì | |
| Colore | blue; black | |
| Dimensioni EU | 43 | |
| Genere | Unisex | |
| Normativa | EN ISO 20345; insoles type-tested according to DGUV regulation 191 | |
| Tomaia | Cordura | |
| Materiale suola | Poliuretano (PU); Poliuretano termoplastico (TPU) | |
| Proprietà antiscivolo | si | |
| Puntale protettivo | sì | |
| Materiale puntale protettivo | Acciaio | |
| Suola con protezione antiperforazione | sì | |
| Materiale resistenza antiperforazione | Senza metalli | |
| Zona del tallone chiusa | si | |
| Resistenza ai combustibili della suola | si | |
| Caratteristiche antistatiche | si | |
| Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone | si | |
| Nessuna penetrazione d´acqua per almeno 60 minuti | si | |
| Impermeabili | si | |
| Suola esterna scolpita | si | |
| Classe di protezione | S3 | |
| Caratteristica scarpa | suitable for orthopaedic insoles; metal-free sole | |
| Esecuzione del codolo | Basso | |
| Tipo di prodotto | Calzatura bassa |
| Codice articolo | 720331-43 | |
| EAN / GTIN | 4030839287200 | |
| Codice del produttore | 720331-43 | |
| Numero-L | L00790 103433 | |
| Produttore/persona responsabile | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |