Scarpe antinfortunistiche basse MATTIS XXSports blue Low ESD S3 MATTIS XXSports blue Low ESD S3, Taglia42

Codice art.: 720331-42
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Serie MATTIS
Denominazione originale prodotto 720331-42
Zona di protezione ESD (EPA)
Colore blue; black
Dimensioni EU 42
Genere Unisex
Normativa EN ISO 20345; insoles type-tested according to DGUV regulation 191
Tomaia Cordura
Materiale suola Poliuretano (PU); Poliuretano termoplastico (TPU)
Proprietà antiscivolo si
Puntale protettivo
Materiale puntale protettivo Acciaio
Suola con protezione antiperforazione
Materiale resistenza antiperforazione Senza metalli
Zona del tallone chiusa si
Resistenza ai combustibili della suola si
Caratteristiche antistatiche si
Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone si
Nessuna penetrazione d´acqua per almeno 60 minuti si
Impermeabili si
Suola esterna scolpita si
Classe di protezione S3
Caratteristica scarpa suitable for orthopaedic insoles; metal-free sole
Esecuzione del codolo Basso
Tipo di prodotto Calzatura bassa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 720331-42
EAN / GTIN 4030839287194
Codice del produttore 720331-42
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Descrizione:

  • Materiale in tessuto impermeabilizzato CORDURA®, riciclato
  • Fabric lining for natural ventilation (rec)
  • Linguetta imbottita
  • Soletta su tutta la superficie SPORTIVE ESD nero, riciclato
  • Non-metallic, penetration-resistant midsole (rec)
  • Suola TPU/PU WELLMAXX SPORTS
  • Puntale in acciaio
  • EN ISO 20345 S3 SRA, form A
  • Nucleo della suola in Infinergy® di BASF
  • Lacci e cuciture realizzati con materiali riciclati al 100%

Download & documenti

Della stessa famiglia "MATTIS" Visualizza tutto