Roditrici a batteria fino a 1,3 mm,ABLK 18 1.3 TE Select

Codice art.: 71320661000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Roditrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 71320661000
EAN / GTIN 4014586886725
Codice del produttore 71320661000
Numero-L L00030 581

Descrizione

Descrizione:

  • Roditrici a batteria fino a 1,3 mm,ABLK 18 1.3 TE Select,Roditrice compatta per tagli curvi nella costruzione di tetti e facciate. Tagli precisi in lamiera trapezoidale fino a 1,3 mm

Proprietà:

  • Tensione della batteria 18 V
  • Compatibilità della batteria Li-Ion / HighPower Li-Ion
  • Interfaccia batteria MultiVolt
  • Velocità di corsa 900 - 1 600 1/min
  • Velocità di taglio 1,9 m/min
  • Acciaio fino a 400 N/mm² 1,3 mm
  • Acciaio fino a 600 N/mm² 0,8 mm
  • acciaio fino a 800 N/mm² 0,6 mm
  • metalli non ferrosi fino a 250 N/mm² 2 mm
  • larghezza pista di taglio 4 mm
  • Ø di tuffo con matrice 19 mm
  • raggio della curva più piccola (interno/esterno) 25 / 30 mm
  • peso senza batteria 1,60 kg

Vantaggi:

  • Capacità di taglio di 45 m (in fogli da 0,8 mm) con una carica della batteria (6 Ah)
  • velocità di taglio di 1,9 m/min per un eccellente avanzamento del lavoro
  • velocità di taglio variabile grazie alla velocità di corsa regolabile elettronicamente
  • interfaccia MultiVolt. Utensile a batteria utilizzabile con tutte le batterie FEIN agli ioni di litio (12-18 V)
  • corto raggio di sovrapposizione fino a 2,6 mm
  • maneggevolezza ottimale grazie alla testa a ingranaggi estremamente sottile
  • peso piacevolmente leggero
  • sistema di cambio rapido QuickIN per matrice e punzone
  • punzone rotante per una durata superiore fino al 30 %
  • direzione di taglio regolabile a passi di 45° su 360° grazie al portamatrice ruotabile senza utensili
  • motore MultiMaster collaudato con potenza e stabilità eccezionali

Fornitura:

  • 1 matrice per lamiera trapezoidale (3 01 09 170 00 1)
  • 1 punzone (6 36 02 050 00 0)
  • 1 valigetta in plastica

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori