Nastro in resina fluorocarbonica Scotch® 48 PTFE, bianco, 13 mm x 6,6 m, 0,076 mm

Codice art.: 7000057504
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Nastro di tenuta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000057504
EAN / GTIN 50054007061965
Codice del produttore 7000057504
Numero-L L01310 1410

Descrizione

Esecuzione:

Colore del prodotto: bianco
Lunghezza totale: 6,6 m
Larghezza totale: 12,7 mm

Descrizione:

Il nastro sigillante e lubrificante per filetti Scotch® 48 è una pellicola di plastica bianca in politetrafluoroetilene (PTFE). Questo nastro in resina fluorocarbonica è progettato per fornire una tenuta a prova di perdite per le filettature dei tubi.

Proprietà:

Destinato principalmente alla sigillatura delle filettature dei tubi.
Si srotola a secco e sigilla in modo permanente i giunti, fornendo al contempo una lubrificazione che consente di riaprire il giunto in un secondo momento senza problemi.
Stabile in un intervallo di temperature compreso tra -268 °C e 260 °C, il film fonde a 374 °C
Non infiammabile