Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Valigetta con vaschetta interna e 3 pannelli portautensili

Codice art.: 692640

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 692640
EAN / GTIN 4006793088719
Produttore/persona responsabile PARAT GmbH + Co. KG ABTLG. VERTRIEB PC 1, Schönenbach Straße 1, 94089 Neureichenau, Deutschland, http://www.parat.de/d/1039/

Descrizione

Esecuzione:

X-ABS è molto resistente agli urti, alla rottura e pertanto idoneo al trasporto aereo. La struttura della superficie è antigraffio, antiscivolo (effetto gommato) e non danneggia le superfici. Doppio telaio massiccio in alluminio con serrature a cilindro a scomparsa e bloccaggi a scatto rinforzati con fibra di vetro per la chiusura del coperchio della valigetta (eccetto n. art. 692650).
Dotazione interna:
1 vaschetta interna con divisori, coperchio con pannello e 1 fila di supporti portautensili (simile a n. art. 692750), 1 pannello con 2 file di supporti utensili (n. art. 692720), 1 pannello con 1 fila di supporti utensili (n. art. 692730), 1 pannello portadocumenti su lato interno del coperchio.

Nota:

Valigetta disponibile su richiesta anche con chiusura a combinazione.