Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Valigetta portautensili senza pannelli portautensili

Codice art.: 692610

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 692610
EAN / GTIN 4006793131712
Produttore/persona responsabile PARAT GmbH + Co. KG ABTLG. VERTRIEB PC 1, Schönenbach Straße 1, 94089 Neureichenau, Deutschland, http://www.parat.de/d/1039/

Descrizione

Esecuzione:

X-ABS è molto resistente agli urti, alla rottura e pertanto idoneo al trasporto aereo. La struttura della superficie è antigraffio, antiscivolo (effetto gommato) e non danneggia le superfici. Doppio telaio massiccio in alluminio con serrature a cilindro a scomparsa e bloccaggi a scatto rinforzati con fibra di vetro per la chiusura del coperchio della valigetta (eccetto n. art. 692650).
Valigetta vuota, senza corredo interno: per la dotazione personalizzata con pannelli n. art. 692711692770.

Nota:

Valigetta disponibile su richiesta anche con chiusura a combinazione.