• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Bit per viti con intaglio, 1/4 pollice C 6,3,lunghezza 25 mm BiTorsion, tipo diamantato, Larghezza dei taglienti: 5,5mm

Codice art.: 675560 5,5

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza dei taglienti (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza dei taglienti 5,5 mm
Spessore della punta 0,8 mm
Lunghezza complessiva 25 mm
Profilo di manovra Giravite per viti con intaglio
Codolo esagonale per bit C 6,3

Identificazione e classificazione

Codice articolo 675560 5,5
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. art. 675000675050.
Esecuzione BiTorsion con durezza ridotta nella zona di torsione per lo smorzamento dei picchi di carico e una maggiore durata. Azione ottimale con portalame ad accoppiamento rapido BiTorsion n. art. 675030.
Con profili diamantati per minore usura e maggiore durata:

Uso:

Per viti con intaglio a norma DIN 3127 oppure DIN ISO 2351-1.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.