Giravite per viti con impronta a croce Phillips, corto, con impugnatura bicomponente in Haptoprene 2

Codice art.: 667722 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Per ⌀ viti 3,1 − 5,2 mm
Lunghezza lama 35 mm
Lunghezza complessiva 90 mm
Punta della lama nero
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Esecuzione codolo tonda
Cappuccio a percussione no
Materiale impugnatura bicomponente in Haptoprene
Superficie nichelato, cromato
Esagono di azionamento no
Giraviti esecuzione corta
⌀ Lama ridotto davanti no
Tipo di prodotto Giraviti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 667722 2
EAN / GTIN 4067263013730

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in Haptoprene e nucleo in plastica antiurto. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. Lama in acciaio al cromo-vanadio. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.