• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Chiave dinamometrica a testa snodata con scala, Massimo momento torcente − Modello: 800-3/4Nm

Codice art.: 657790 800-3/4

Seleziona la variante e la quantità

Massimo momento torcente − Modello (Nm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ±4
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore
  • Quadro di manovra femmina: 3/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 800 Nm
Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
Precisione di misura della coppia ±4 %
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Lunghezza complessiva L 1.254 mm
Campo di coppia 200 Nm - 800 Nm
Divisione della scala, 1 tacca = 10 Nm
Peso 6.400 g
Quadro di manovra femmina 3/4 pollici
Display analogico
Segnalazione dello sblocco ottico; tattile
Principio di rilascio Corsa di rilascio lunga meccanica
Tipo di collegamento Quadro di manovra maschio (cricchetto)
Metrologia meccanico
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia con scala graduata
Feedback “attivazione”
Risoluzione Nm; lbfft
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Norma DIN EN ISO 6789
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] 1.019 mm
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 657790 800-3/4

Descrizione

Esecuzione:

Chiave dinamometrica robusta, ad asta unica, preimpostabile attraverso diverse scale (Nm e ft.lb) e a rilascio automatico. La chiave fornisce risultati costanti affidabili anche in caso di utilizzi gravosi, prolungati.
Il meccanismo di rilascio automatico limita il superamento involontario del valore impostato di serraggio. Serraggio orario e antiorario attraverso inversione del quadro. Funzione cricchetto integrata.

Funzione:

Al raggiungimento del valore impostato per il momento torcente, e per il valore di coppia, la chiave si sblocca in modo percettibile ed è poi subito pronta all’uso. Il segnale di rilascio lungo indica chiaramente all’utilizzatore che il valore impostato è stato raggiunto.

Uso:

Per il serraggio controllato di viti in base a un valore di coppia prestabilito. Soprattutto per manutenzione, montaggio e riparazione, ma anche per piccole serie.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello