Chiave dinamometrica “Slipper” senza scala con cricchetto, Coppia massima: 5Nm

Codice art.: 657766 5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Disponibile a magazzino
86 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia massima (Nm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Direzione di serraggio: Serraggio orario
  • Precisione di misura della coppia: ±6
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore
  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 5 Nm
Direzione di serraggio Serraggio orario
Precisione di misura della coppia ±6 %
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Lunghezza complessiva L 185 mm
Campo di coppia 1 Nm - 5 Nm
Peso 190 g
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Segnalazione dello sblocco ottico; acusticamente; tattile
Principio di rilascio Frizione meccanica
Tipo di collegamento Quadro di manovra maschio (cricchetto)
Metrologia meccanico
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia Senza scala graduata (strumento di controllo necessario)
Feedback “attivazione”
Risoluzione Nm; lbfin
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia preimpostata
Norma DIN EN ISO 6789
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] 134 mm
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 657766 5
EAN / GTIN 4045197891631
Codice del produttore 657766 5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Grazie al meccanismo di rilascio automatico a scorrimento, è impossibile superare inavvertitamente il valore di serraggio impostato.
Chiave dinamometrica ad asta unica senza scala. Regolazione della chiave con strumento di controllo per chiavi dinamometriche.
Con cricchetto integrato

Vantaggi:

Il preciso meccanismo di rilascio consente di lavorare in punti difficilmente accessibili.

Funzione:

Al raggiungimento del valore di coppia impostato, la chiave si sblocca in modo percettibile ed è poi subito pronta all’uso. Lo speciale meccanismo di rilascio assicura che i valori di coppia impostati vengano raggiunti in modo affidabile ma non superati.

Uso:

Per serie da medie a grandi.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Precisione:

± 6% dal valore impostato.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta

Download & documenti

Prodotti correlati