Testa a innesto con attacco quadro 2-3/4 pollici

Codice art.: 657700 2-3/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
82 pezzi in magazzino
  • Materiale sostituibile: Testa a innesto
  • Quadro di manovra femmina: 3/4

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale sostituibile Testa a innesto
Quadro di manovra femmina 3/4 pollici
Larghezza b 40 mm
Altezza h 25 mm
Capacità di carico permanente 650 Nm
Interasse S 25 mm
Attacco 14×18 mm
Tipo di prodotto Testa a innesto con attacco quadro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 657700 2-3/4
EAN / GTIN 4018754034499
Codice del produttore 58240040

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate; tutti gli utensili con attacco rettangolare con spina elastica di fissaggio. In questo modo si garantisce la presa sicura e stabile delle teste a innesto per chiavi dinamometriche.
Testa a innesto con attacco quadro.

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta

Per:

Chiavi dinamometriche con attacchi quadri.

Nota:

Rispettare l’interasse delle teste a innesto e allinearlo con quelle dello strumento di regolazione (vedi certificato di collaudo/istruzioni per l’uso della chiave dinamometrica utilizzata). In caso di scostamento, correggere l’interasse!
Altre teste a innesto con attacco quadro 22×28 mm disponibili su richiesta.