{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Coppia massima | 50 Nm | |
| Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
| Precisione di misura della coppia | ±4 % | |
| Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
| Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
| Lunghezza complessiva L | 333 mm | |
| Campo di coppia | 6 Nm - 50 Nm | |
| Campo di coppia | 5 lbfft - 36 lbfft | |
| Divisione della scala, 1 tacca = | 2 Nm | |
| Peso | 800 g | |
| Alloggiamento per testa a innesto | 9×12 mm | |
| Lancetta rattrapante | no | |
| Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
| Codice articolo | 657210 50 | |
| EAN / GTIN | 4018754031856 | |
| Codice del produttore | A50180005 | |
| Produttore/persona responsabile | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |