{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 11 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±0,5 % | |
Interfaccia | Interfaccia RS232C; Interfaccia USB | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Intervallo di misurazione | 1,1 Nm - 11,3 Nm | |
Larghezza visualizzatore | 184 mm | |
Altezza visualizzatore | 51 mm | |
Profondità visualizzatore | 110 mm | |
Peso | 2,1 kg | |
Quadro femmina | 1/4 pollici | |
Attacco esagonale | 1/4 pollici | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria; Alimentazione di rete |
Codice articolo | 654390 11 |