Bussola esagonale IMPACT, 1/2 pollice, lunga esecuzione in pollici 13/16 pollici

Codice art.: 651202 13/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 13/16 pollici
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
⌀ Lato uscita 30 mm
Lunghezza 78 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Per impiego su macchine si
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 651202 13/16
EAN / GTIN 4062406313609

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta appositamente progettata per l’uso con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio.
Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l’anello in gomma adatti.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.
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
    Apertura (pollici) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello