Prolunga per avvitatori a percussione 3/150

Codice art.: 650009 3/150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
356 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 150 mm
Profilo di azionamento Innesto esagonale
Quadro di manovra esterno 3/8 pollici
Quadro interno lato macchina E 6,3 (1/4 pollice)
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie brunita
Per impiego su macchine
Tipo di prodotto Prolunga

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 650009 3/150
EAN / GTIN 4062406252366

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta, adatta per avvitatori a percussione e a impulsi con attacchi Hex da 1/4 pollice (a esagono incassato). Con sfera elastica di tenuta e funzione di sblocco, per un fissaggio sicuro degli inserti.

Uso:

Pezzo intermedio per l’alloggiamento delle bussole con attacco quadro femmina di avvitatori elettrici con attacco quadro maschio.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio. Superficie brunita.