Bussola con esagono esterno, 1/2 pollice M5

Codice art.: 643100 M5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per viti M5
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
⌀ Lato azionamento 22,7 mm
Lunghezza 60 mm
Profilo di manovra Giraviti con esagono esterno
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 643100 M5
EAN / GTIN 4018754006571
Codice del produttore 03090005

Descrizione

Esecuzione:

Costituite da due componenti. Corpo temprato in modo ottimale per l’assorbimento e la trasmissione della forza motrice. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura e stabile sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.

Uso:

Per viti Ribe-CV.

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco. Esagono in materiale tenace con durezza elevata, esecuzione lucida.
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
    Per viti Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello