Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Set di bussole con inserti per Torx®, attacco quadro da 1/2 pollici 10 pezzi

Codice art.: 639503

Seleziona la variante e la quantità

Numero inserti Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 639503
Codice del produttore 639503
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123;
Bussole
secondo DIN 3124.
Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

Uso:

Per viti con poligono interno Torx® con filettatura M4 − M14.

Materiale:

Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

Fornitura:

bussole
per Torx® maschio: 10 pz. n. art. 643630
Dim. TX20; TX25; TX27; TX30;
2×TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Conservazione in: Astuccio di plastica ABS