• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Set di bussole esagonali, attacco quadro da 1/2 pollici 12 pezzi

Codice art.: 639453

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2
  • Campo apertura chiave esagonale: 4-17

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 12
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Campo apertura chiave esagonale 4-17 mm
Imballaggio Astuccio di plastica ABS
Lunghezza 348 mm
Larghezza 170 mm
Altezza 45 mm
Profilo di manovra con bocca esagonale
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 639453
Codice del produttore 639453
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

Uso:

Per viti a esagono incassato con filettatura M5 − M24.

Materiale:

Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

Fornitura:

Bussole con esagono esterno: 8 pz. n. art. 643230
Dim. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17
Impugnatura a T: 1 pz. n. art. 641330
Prolunghe: 2 pz. n. art. 641030
130; 255
Cricchetto: 1 pz. n. art. 640030
Conservazione in: Astuccio di plastica ABS

Download & documenti

Prodotti correlati