Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollici 32 pezzi

Codice art.: 639063

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2
  • Campo apertura bussola esagonale: 8-34

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 32
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Campo apertura bussola esagonale 8-34 mm
Lunghezza 492 mm
Larghezza 247 mm
Altezza 66 mm
Profilo di manovra Bussola con bocca esagonale; Giraviti per viti con impronta Torx®
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 639063
EAN / GTIN 4045197219701
Codice del produttore 639063
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M5 − M22 e poligono interno Torx® con filettatura M5 − M14.

Materiale:

Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

Fornitura:

Chiavi a bussola con bocca esagonale: 18 pz. n. art. 642230 Dim. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
Bussole con poligono esterno Torx®: 8 pz. simili al n. art. 643630 Dim. TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Impugnatura a T: 1 pz. n. art. 641330
Prolunghe: 3 pz. n. art. 641030 75; 130; 255 mm
Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 641630
Cricchetto: 1 pz. n. art. 640030
Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Login

Il tuo riferimento

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello