• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollici 29 pezzi, Modello: 6

Codice art.: 637913 6

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2
  • Campo apertura bussola esagonale: 8-34

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 29
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Campo apertura bussola esagonale 8-34 mm
Lunghezza 492 mm
Larghezza 247 mm
Altezza 66 mm
Profilo di manovra Bussola con bocca esagonale
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 637913 6
Codice del produttore 637913 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.
Con bussole con bocca esagonale n. art. 642230.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M6 − M22.

Materiale:

Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

Fornitura:

Bussole: 23 pz. Dim. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm
Impugnatura a T: 1 pz. n. art. 641330
Prolunghe: 3 pz. n. art. 641030 Dim. 75; 130; 255 mm
Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 641630
Cricchetto: 1 pz. n. art. 640030
Conservazione in: Astuccio di plastica ABS

Download & documenti

Prodotti correlati