• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Cricchetto reversibile, 3/8 pollici

Codice art.: 635030

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Norma DIN 3122; DIN 3120
Lunghezza complessiva 193 mm
Numero di denti 30
Angolo di lavoro 12 grado
Materiale Acciaio al cromo
Superficie cromata
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 635030
Codice del produttore 635030
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con levetta di conversione per azionamento orario e antiorario.

Norma:

DIN 3122-D 10
Quadro esterno secondo DIN 3120-A 10 con sfera di tenuta, per quadro interno secondo DIN 3120-C 10 con nervature.

Materiale:

Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

Per:

Chiavi a bussola manuali.