• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione lunga, Esagono: 4mm

Codice art.: 631730 4

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 4 mm
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
⌀ Lato azionamento 10,7 mm
Lunghezza 55 mm
Profilo di manovra Giraviti esagonale
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 631730 4
Codice del produttore 631730 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti.
Esagono in materiale tenace con durezza elevata, esecuzione lucida.

Norma:

DIN 7422

Materiale:

Acciaio al cromo; esecuzione cromata (resistente al distacco).