Chiave a settore con nasello - tondo 52/55 mm

Codice art.: 628500 52/55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
159 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 1810A
Denominazione originale prodotto DIN 1810B
Per ⌀ esterno dado 52 mm - 55 mm
Lunghezza complessiva 206 mm
⌀ Perno guida 5 mm
Tipo di prodotto Chiave a settore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 628500 52/55
EAN / GTIN 4020772054953
Codice del produttore 54957

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio speciale, profilato, temprato, brunito.
Chiave con nasello tondo secondo DIN 1810 B.

Uso:

Per dadi cilindrici a fori radiali DIN 1816.
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
    Per ⌀ esterno dado (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello