Chiave maschio piegata esagonale, lunga, con testa sferoidale e fianco corto termoverniciata 1,5 mm

Codice art.: 627372 1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
163 pezzi in magazzino
  • Materiale: Lega speciale PB Swiss Tools

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 1,5 mm
Materiale Lega speciale PB Swiss Tools
Lunghezze dei fianchi 82×6 mm
Profilo di manovra Giraviti esagonale
Superficie rivestimento al NiCr; termoverniciata
Testa sferoidale sul fianco lungo si
Angolo di 100 gradi si
Manico corto si
Esecuzione lunga si
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627372 1,5
EAN / GTIN 7610733243679
Codice del produttore 2212.L 1,5 LG

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito, testa sferoidale per lavorare con angolazioni fino a 30°. Lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall’elevata durezza.
Superficie nichelata, cromata e termoverniciata per una rapida individuazione grazie alla chiara codificazione cromatica “Rainbow”.

Uso:

Grazie al fianco corto e all’angolazione di 100° anche per punti di difficile accesso.
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
    Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello