Chiavi maschio piegate per viti Torx®, con funzione di fermo MagicSpring® TX20

Codice art.: 625020 TX20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
191 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX20
Lunghezze dei fianchi 148×29 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Esecuzione codolo piegate a gomito
Superficie zincato
Testa sferoidale sul fianco lungo no
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625020 TX20
EAN / GTIN 4045197609229

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito, interamente temprato (tenace). Fianco lungo con spina di tenuta elastica MagicSpring®
a partire da Dim. TX6 per il fissaggio affidabile delle viti Torx®.

Materiale:

Acciaio al cromo vanadio, zincato galvanicamente.
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
    Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello