Chiave a bussola con doppio snodo 17X19 mm

Codice art.: 621400 17X19
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 17 mm
Apertura 2 19 mm
Lunghezza chiave L 250 mm
⌀ Testa D1 23,7 mm
⌀ Testa D2 26,3 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca poligonale
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 621400 17X19
EAN / GTIN 4018754025770
Codice del produttore 43011719

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate; aperture a tolleranze ridotte; poligonali. Una molla di compressione incorporata blocca le teste nella posizione desiderata.
Corpo profilato robusto a doppia T; teste profonde e a parete sottile con profilo AS-drive. Teste snodate (orientabili a 220°).

Materiale:

Acciaio al cromo, esecuzione cromata.
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
    Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello