• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Chiave poligonale semplice a percussione, sicure, Apertura: 55mm

Codice art.: 619050 55

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 55 mm
Lunghezza chiave L 270 mm
⌀ Anello D 80 mm
Altezza anello h 35 mm
Peso 1.950 g
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 619050 55
EAN / GTIN 3662424013751
Codice del produttore 51BS.55
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate con corpo profilato robusto e corto ed estremità rinforzate per resistere ai colpi. Il sistema di bloccaggio brevettato trattiene la chiave sul dado. In questo modo non è necessario tenere la chiave durante la lavorazione, riducendo così al minimo il rischio di lesioni e offrendo al contempo la massima sicurezza. Leva di sblocco innovativa e facile da usare. Foro di fissaggio per lavori in quota.

Materiale:

Acciaio resistente agli urti, fosfatato nero.