Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 16X18 mm

Codice art.: 615950 16X18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.642 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 16 mm
Apertura 2 18 mm
Lunghezza chiave L 263 mm
⌀ Massimo anello D1 max 25 mm
⌀ Massimo anello D2 max 27 mm
Superficie eseczuione cromata
Dimensione apertura metrica
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 615950 16X18
EAN / GTIN 4045197441768

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
Corpo ovale.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.
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
    Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello