• Il 29/05 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 30/05/2025

SSP 1000 Pistola sabbiatrice ad aria compressa

Codice art.: 601569000
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Codice articolo 601569000
copia
EAN / GTIN 4007430246004
copia
Codice del produttore 601569000
copia
Numero-L L01750 9
copia
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Pistola sabbiatrice per rimuovere ogni residuo di ruggine e vernice dagli angoli, dai punti di saldatura e dalle superfici di piccole dimensioni
  • Da impiegare con tutti i mezzi a spruzzo più comuni, di impiego universale, ideale per superfici di piccole dimensioni
  • Ugello di spruzzo in acciaio temprato per un’elevata longevità

    Dotazione
  • Raccordo filettato EURO 1/4″, Raccordo filettato ARO/Orion 1/4″, Raccordo filettato ISO 1/4″, Pistola ad aspirazione in metallo e ugello di spruzzo temprato

Proprietà:

  • Pressione di lavoro: 7 bar
  • Peso: 0.55 kg
  • Consumo d'aria: 300 l/min