• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Scala a pioli, acciaio galvanizzato a caldo 300mm larghezza libera 5 pioli

Codice art.: 60005
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Esecuzione scaletta Livello
Numero gradini per sezione della scala 5
Tipo di prodotto Scale per pozzi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 60005
EAN / GTIN 4031405600058
Codice del produttore 060005
Numero-L L90110 808
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Larghezza libera 300 mm
  • Aste tubolari rettangolari 50 x 20 mm
  • Pioli perforati antiscivolo
  • Sono disponibili varie staffe a parete come accessori

Proprietà:

  • Larghezza esterna: 340 mm
  • Larghezza colonna: 20 mm
  • Altezza colonna: 50 mm
  • Lunghezza conduttore: 1400 mm
  • Larghezza libera: 300 mm
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Numero di gradini/pioli: 5 pioli
  • Profondità gradino/gradino: 30 mm
  • Larghezza gradino: 300 mm
  • Esecuzione fase: Germogli