Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Sega a tazza con denti riportati in HM 19 mm

Codice art.: 589060 19

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Diametro 19 mm
Tipo di prodotto Sega da traforo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 589060 19
Codice del produttore 3021212CT

Descrizione

Esecuzione:

Denti con riporto in metallo duro di lunga durata.

Uso:

Per la lavorazione di materie plastiche rinforzate con fibra di vetro (GFRP / CFRP), pannelli di cartongesso, calcestruzzo, materiali sandwich, legno duro. Geometria vario-tooth 3/4 denti/pollice, profondità di taglio massima per tutte le Dim. 38 mm. Colpi e urti sui taglienti in metallo duro possono provocare scheggiature.

Nota:

Sono disponibili su richiesta seghe a tazza diamantate per la lavorazione di vetro, piastrelle, ceramica, ecc.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Diametro (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello