Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Disco abrasivo per sgrossatura CUBITRON™ II CUT AND GRIND 125X4 mm

Codice art.: 560452 125X4
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: diritto
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Angolo di registrazione consigliato: 20-30; 90

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Cubitron™ II
Sigla materiale abrasivo Ceramica
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Descrizione della forma diritto
Larghezza disco 4,2 mm
⌀ Disco 125 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Per spessori materiale 12,6 mm - 21 mm
Angolo di registrazione consigliato 20-30 grado; 90 grado
Ottimizzato per il materiale Acciaio; Acciaio
Macchina di propulsione Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima 80 m/s
Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 560452 125X4
Codice del produttore 7100017402

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Alluminio, CFRP
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Disco abrasivo Cubitron™II per sbavatura e asportazioni pesanti su materiali duri e molto duri, in particolare acciaio e acciaio INOX.

Uso:

Per rettifiche ad asportazione e troncature difficili.

Specifica:

A36S-BF.