Tela abrasiva (A) blu, normale KK 24 80

Codice art.: 556800 80
(13,28 € / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    0,85 € / Articolo
    (13,28 € / 1 Square metre)
  • da 50 Articolo
    0,71 € / Articolo
    (11,09 € / 1 Square metre)
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.783 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: A

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie KK24
Materiale abrasivo Corindone normale
Sigla materiale abrasivo A
Grana 80
Grado di finezza grosso
Larghezza foglio abrasivo 280 mm
Lunghezza foglio abrasivo 230 mm
Denominazione originale prodotto KK 24
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 556800 80
EAN / GTIN 4018875000786
Codice del produttore 700078

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Tela di cotone a maglia fitta, robusta e altamente flessibile (resistente a olio e a petrolio), con rivestimento uniforme di corindone normale (A) con legante in resina completamente sintetica. Perfettamente adatta alla geometria dell'utensile. Nessuna sfrangiatura, massima capacità di asportazione e lunga durata. Grandezza fogli 230×280 mm.
Modello VSM KK 24: tessuto blu, tela abrasiva economica per sollecitazioni normali.

Uso:

Impiego universale, principalmente per la smerigliatura manuale (per blocchetto in gomma per levigare vedi n. art. 557600).

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Grana Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello