Mola abrasiva gambo piccolo fine ZY0610

Codice art.: 551510 ZY0610
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
491 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: A

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Grado di finezza fine
⌀ Testa 6 mm
Lunghezza della testina 10 mm
⌀ Gambo 3 mm
Lunghezza codolo 50 mm
Tipo di prodotto Mola abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 551510 ZY0610
EAN / GTIN 4027497214365
Codice del produttore A6000006103530181

Descrizione

Esecuzione:

Le mole abrasive LUKAS con gambo (certificate OSA e collaudate a norma DIN EN 12 413), per durezza, legante, tipi e grandezze di grana, si adattano in modo ottimale ai casi di utilizzo indicati e a una gamma di utilizzo anche più ampia. La rotazione coassiale precisa consente di lavorare senza vibrazioni, senza fatica e senza danneggiare macchina e pezzo. Le mole abrasive LUKAS con gambo sono concepite per lavorazioni in piano e dei bordi e si contraddistinguono grazie alla massima capacità di asportazione unitamente all’elevata durata e a una qualità superficiale uniforme del pezzo.
Mole abrasive piccole con gambo a grana mista (AD-AW) in corindone normale, corindone nobile rosso scuro e corindone monocristallino bianco (denominazione LUKAS: NDW) con grana 100 (fine). Legante ceramico. ⌀ gambo 3 mm, lunghezza gambo 50 mm.

Uso:

Mole abrasive con gambo di elevate stabilità dimensionale particolarmente adatte per la lavorazione di precisione e di bordi di acciai (temprati) per utensili e al Cr-Ni per la realizzazione di utensili e stampi. Velocità di taglio consigliata 10 − 30 m/s.
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello