WNMX 080712-M4MW IC6025 Inserti trigonali bilaterali, per lavorazioni di acciai inox, superleghe e acciai a basso contenuto di carbonio

Codice art.: 5509927
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 5509927
EAN / GTIN 7291075285871
Codice del produttore 5509927
Numero-L L23950 1653

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo HMW, Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm, Lunghezza tagliente (L) 8.7 mm, Diametro inscritto (IC) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 6.78 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo HMW
  • Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 8.7 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 5.16 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Spessore inserto (S) 6.78 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.7 mm/rev
  • Min D.O.C. 1.2 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.25 mm/rev