WNMX 080712-M4MW IC6025 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5509927
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
0 darabszám azonnal szállítható
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
Sorozat HELITURNLD
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5509927
EAN / GTIN 7291075285871
Gyártó száma 5509927
L-szám L23950 1653

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / hornyolás, forgácsképző HMW, sarokrádiusz (RE) 1,2 mm, vágóél hossza (L) 8,7 mm, belső kör átmérő (IC) 12,7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 6,78 mm.

Jellemző:

  • Spanformer HMW
  • Sarok sugara (RE) 1,2 mm
  • Vágóél hossza (L) 8,7 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 5,16 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6,78 mm
  • Maximális előtolás 0,7 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 1,2 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,25 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELITURNLD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz