• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Lima per limitatore di profondità per seghe a catena, Larghezza × Lunghezza complessiva: 9X200mm

Codice art.: 518656 9X200

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza × Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 9 mm
Sezione trasversale 9×6 mm
Lunghezza complessiva 200 mm
Tipo di prodotto Lima per limitatore di profondità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 518656 9X200
EAN / GTIN 4007220831335
Codice del produttore 4007220831335
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

Con taglio sui due lati. Per regolazione di precisione del limitatore di profondità.

Per:

Ravvivatore n. art. 518661.