{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Inclinazione | 70 grado | |
| Principio “two hands free” | si | |
| Altezza di lavoro | 3,9 m | |
| Larghezza superficie di appoggio | 1,06 m | |
| Profondità superficie di appoggio | 2,09 m | |
| Numero di gradini compresa la piattaforma | 8 | |
| Profondità gradini | 200 mm | |
| Rivestimento gradini | alluminio | |
| Altezza | 2,92 m | |
| Altezza della piattaforma | 1,92 m | |
| Larghezza della piattaforma | 600 mm | |
| Profondità della piattaforma | 800 mm | |
| Materiale piattaforma | alluminio | |
| Orlo ginocchio | si | |
| Orlo piede | si | |
| Ringhiera piattaforma | sì | |
| Altezza ringhiera piattaforma | 1.000 mm | |
| Numero di rotelle / ruote | 4 pz. | |
| Diametro esterno ruota/rullo | 125 mm | |
| Campo di impiego | Scala | |
| Tipo di prodotto | Scala con piattaforma | |
| Accessibilità | es. unilaterale | |
| Esecuzione scaletta | livello | |
| Es. regolabile in altezza | no | |
| Piattaforma presente | sì | |
| Superficie gradino | zigrinatura | |
| A installazione fissa | no | |
| Portata | 150 kg | |
| Es. mobile | sì |
| Codice articolo | 50108 | |
| EAN / GTIN | 4031405501089 | |
| Codice del produttore | 050108 | |
| Numero-L | L90210 1 | |
| Produttore/persona responsabile | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |