• Il 09/06 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 10/06/2025

Assortimento pneumatico per lo spurgo dell’impianto frenante

Codice art.: 4969-1/3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Estimated delivery time: 1-2 weeks
0 pezzi in magazzino
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
Codice articolo 4969-1/3
EAN / GTIN 4000896149445
Codice del produttore 4969-1/3
Numero-L L60140 2028
Produttore HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Dispositivo di spurgo per l'estrazione del liquido dei freni dai cilindri dei freni delle ruote/dalle pinze di freni
  • Indicato anche per impianti ABS (Attenzione: osservare le indicazioni del produttore)
  • Con l’inserimento dell’aria compressa, il sistema Venturi integrato crea una depressione, permettendo così la ventilazione dell’impianto frenante
  • Incluso attacco universale, adatto per tutti i veicoli
  • Tubo trasparente per una perfetta visibilità del liquido
  • Consumo aria 180 l/min / pressione di lavoro da 6 a 8 bar
  • Inclusa spina di connessione, dimensione nominale 7,2
  • Contenuto:
    1 dispositivo di spurgo freni (capacità 0,75 l)
    1 riempitore con erogatore fisso
    1 riempitore con erogatore regolabile (capacità 1 litro cadauno)
  • Peso netto (kg): 1.19 kg
  • Numero utensili: 3

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Login

Il tuo riferimento

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello