Descrizione:
- La bobina di calore ad alte prestazioni permette all'utensile di raggiungere 470 ° C
- Raggiunge la temperatura di utilizzo in soli 6 secondi
- La tecnologia REDLINK™ protegge dal sovraccarico e aumenta la durata della batteria
- Il monitoraggio individuale delle celle della batteria ottimizza la durata e la vita dell'utensile
- Dotata di comodo gancio e fornita con due ugelli: riduttore e deflettore
- LED per illuminare l'area di lavoro
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™
Proprietà:
- Batteria inclusa: 2 x M18 B5
- Batteria: ioni di litio
- Capacità della batteria [Ah]: 5,0
- Sistema di alimentazione: M18
- Numero di batterie/batterie: 2
- Tipo di batterie/batterie: ioni di litio
- Tecnologia: spazzolato
- Fornito: Valigetta di trasporto
- Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1,4 (M18 B5)
- Peso con pacco batteria: 1,4
- Caricatore incluso: M12-18 C
- Stazione di ricarica disponibile: Sì
- Tempo di ricarica della batteria: 80
- Variante del prodotto: M18 BHG-502C
- Tensione [V]: 18
- Dotazione standard: 2 ugelli
Fornitura:
2 batterie agli ioni di litio rossa da 18 V / 5,0 Ah, caricabatterie M12-18 C, 2 ugelli, valigetta di trasporto