Seghetto alternativo cordless C18HZ-0

Codice art.: 4933416785
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933416785
EAN / GTIN 4002395237982
Codice del produttore 4933416785
Numero-L L00820 74

Descrizione

Descrizione:

  • Solo 375 mm di lunghezza lo rendono ideale per lavorare in spazi ristretti anche con una sola mano
  • REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
  • Scatola ingranaggi interamente in metallo per massime performance e una maggiore durata nel tempo
  • Attacco della lama senza chavi grazie al sistema brevettato FIXTEC
  • Lunghezza corsa 20 mm per la massima rapidita' di taglio e fino 3000 corse al minuto
  • Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
  • Indicatore stato di carica della batteria
  • LED per illuminare la zona di lavoro
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • Funziona con tutte le batterie della piattaforma 18V MILWAUKEE® M18™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie: 0
  • Tipo di batterie: ioni di litio
  • Per tecnologia: spazzolato
  • Consegnato: in scatola
  • Peso [kg]: 1. 8
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 2,5 (M18 B4)
  • Peso con pacco batteria: 2,5
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Variante del prodotto: C18 HZ-0
  • Tensione [V]: 18
  • Dotazione standard: 1 lama

Fornitura:

La lama della sega

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori