Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Videoendoscopio senza sonda

Codice art.: 492921

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 492921
Codice del produttore 492921
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Videoendoscopio HOLEX con grande display LCD per una riproduzione fedele dei dettagli e numerose funzioni. Il parasole offre una protezione supplementare contro i raggi del sole. Due maniglie permettono di utilizzare l'apparecchio in modo sicuro. L’apparecchio base è compatibile con tutte le sonde endoscopiche HOLEX n. art. 492932 – 492944.
  • Apparecchio base con display LCD da 7 pollici (inquadratura 6 pollici).
  • Modalità zoom; zoom digitale a 3 livelli: 1,5×, 2× e 5×.
  • Possibilità di memorizzare acquisizioni di immagini e registrazioni video.
  • Uscita USB e AV. L’uscita USB e AV integrata permette di trasferire immagini e video su PC, monitor e TV.
  • Batteria agli ioni di litio ricaricabile integrata con 5 h di autonomia.
  • Grado di protezione IP55.
  • Rotazione dell'immagine di 90° in senso orario mediante tasto di comando.

Vantaggi:

  • Estremamente robusto e particolarmente indicato per l’uso in esterni.
  • Inquadratura molto grande da 6 pollici.
  • Risoluzione display 640 × 480 px.
  • Inquadratura divisibile per la visualizzazione parallela delle viste a 0° e 90°.
  • Inserimento commenti mediante registrazione su nastro. Grazie al microfono la registrazione può essere commentata durante l'ispezione. Si evitano così le complicazioni della stesura e della raccolta degli appunti.
  • Le impostazioni selezionate vengono visualizzate in modo chiaro direttamente sul display.

Funzione:

IP55: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Valigetta per il trasporto robusta, impermeabile e antipolvere, scheda memoria SD (16 GB), alimentatore (AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz), cavo per la trasmissione dati USB, cavo AV, kit di pulizia. Senza sonda.

Accessori speciali:

Sonde per endoscopio n. art. 492932 – 492944.