Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Microscopio stereo STEMI 305 con uscita telecamera, Modello: 305TRINO

Codice art.: 491836 305TRINO

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 491836 305TRINO
Produttore/persona responsabile Carl ZEISS IQS Deutschland GmbH, Carl-Zeiss-Straße 22, 73447 Oberkochen, Deutschland, www.zeiss.de

Descrizione

Esecuzione:

Microscopio stereo per immagini tridimensionali, nitide e luminose. Design Greenough per la massima qualità delle immagini. Fonte di luce a LED verticale integrata. Distanza degli occhi e diottrie regolabili e compensabili in modo personalizzato. Maniglia per l’uso mobile. Stativo per lampada a luce fredda, comando luce episcopica, base piatta a luce diascopica (campo chiaro/scuro), colonna con azionamento e corsa di traslazione di 145 mm. Con lampada a spot K a LED supplementare e raggio luminoso con regolazione dello zoom e dell'altezza.
Con uscita telecamera C-Mount integrata.

Accessori speciali:

AxioCam n. art. 491852 e n. art. 491853
Accessori di polarizzazione per spot e luce diascopica. Conchiglie oculari n. art. 491832.
Ottiche supplementari 0,75× / 1,5× / 2,0× disponibili su richiesta.

Nota:

Disponibili come optional: esecuzione con telecamera wi-fi integrata e router, esecuzione senza unità luce diascopica.