Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Lente di ingrandimento a LED, ⌀ Lente: 153mm

Codice art.: 491494 153

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Lente (mm) Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 491494 153
Codice del produttore 491494 153
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Lente d’ingrandimento dal design innovativo per garantire le massime prestazioni. Ampia finestrella di ⌀ 153 mm per una visuale senza distorsioni. Aste equilibrate, bilanciate a molla e bloccabili con precisione assoluta, versione robusta in alluminio e plastica ad elevate prestazioni. Gli snodi chiusi proteggono i cavi interni.
  • Lente in vetro assolutamente antigraffio, per una visuale senza distorsioni.
  • Testa a snodo 3D per regolazione e fissaggio personalizzati.
  • Illuminazione: 48 LED ad alte prestazioni, potenza assorbita solo 14 W. Luminosità 6.000 Lx regolabile in continuo fino al 10 %, durata dei LED fino a 50.000 h.
  • L’accensione a segmenti (Visualizer) permette effetti luminosi che sottolineano la struttura della lente. Livello resa del colore: 1A, per il risalto brillante dei colori.

Uso:

Laboratori, produzione, montaggio, assicurazione della qualità, ecc.: ovunque vi siano le massime esigenze di visione e design ergonomico.

Fornitura:

Inclusi alimentatore di corrente 100 − 240 V, 50/60 Hz, copertura lenti e morsetto da tavolo n. art. 491492 Dim. TK.

Attenzione:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Nota:

La lampada contiene lampadine a LED incorporate. Le lampadine non possono essere sostituite.