Lente d’ingrandimento powerlux 5/8000

Codice art.: 490820 5/8000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di lente asferica
Illuminazione LED SMD
⌀ Lente 54 mm
Ingrandimento (n volte) 5
Temperatura cromatica circa 8000 (bianco freddo) K
Imballaggio Astuccio in espanso
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 3
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR6
Tipo di prodotto Lente d'ingrandimento manuale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 490820 5/8000
EAN / GTIN 4048347166917
Codice del produttore 158620 8000 KELVIN

Descrizione

Esecuzione:

  • Elevato ingrandimento 20 dpt / 5× con ampio campo visivo.
  • Ottima qualità dell’immagine grazie alla lente asferica, lente in plastica antirottura (PXM®), rivestimento cera-tec®.
  • Illuminazione ottimale senza ombre grazie a 2 LED SMD vicini.
  • Tastatore soft touch per ON/OFF, segnalazione di commutazione, semplicità d’uso.
  • Spegnimento automatico: la luce si spegne automaticamente dopo 30 minuti.

Fornitura:

Incluse 3 batterie n. art. 081561 Dim. LR6 e astuccio in espanso rigido.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi